Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E990645 Zubehör für Kassen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E990645 Zubehör für Kassen
Elo Touch Solutions E990645 Zubehör für Kassen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33040246
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E990645
EAN/GTIN:
     815335023293
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Das USB-Erweiterungsmodul lässt sich mit allen Elo-Touchcomputern kombinieren, die unter Windows 7 oder Windows 10 laufen, um zusätzliche Hardware-Anschlüsse zu erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
1900 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
4630 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, FCC (US) - Class B; cUL (Canada); CB (International safety); CE (Europe) - Class B; VCCI (Japan); RCM (Australia); China RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,27*
€ 381,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,79*
€ 378,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,83*
€ 355,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,17*
€ 346,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,55*
€ 319,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.