Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S9100 Glätteisen Warm Beige, Weiß 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S9100 Glätteisen Warm Beige, Weiß 3 m
Remington S9100 Glätteisen Warm Beige, Weiß 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32928439
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45569 560 100
EAN/GTIN:
     4008496873340
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
  • OPTIheat-Technologie für lang anhaltende StylingErgebnisse in nur einem Zug - „”-Einstellung (185 °C) für ein schonendes Styling - Ultimate-Glide-Keramikbeschichtung - Schmale, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten für gleichmäßigen Druck auf das Haar - Integriertes digitales Display mit 10 variablen - Temperatureinstellungen von 150-230 °C - 15 Sekunden Aufheizzeit - Tastensperre – verhindert ein unabsichtliches - Verstellen der Temperatur - Automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten - Transportverriegelung - Weltweite Spannungsanpassung - 3 m Kabel in Salonlänge - Hitzebeständige Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
1 min
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Zweck
trockenes Haar
Temperatur (min)
150 °C
Temperatur (max)
230 °C
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Aufwärmzeit
0.25 s
Design
Produktfarbe
Beige, Weiß
Griff mit Sperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
110 mm
Material
Beschichten
Ceramic
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Reiseetui
Ja
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.