Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/S45 BCO Hängeleuchte Festmontage E27 Halogen 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/S45 BCO Hängeleuchte Festmontage E27 Halogen 60 W
F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/S45 BCO Hängeleuchte Festmontage E27 Halogen 60 W
F.A.N. EUROPE Lighting I-LAMPD/S45 BCO Hängeleuchte Festmontage E27 Halogen 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32916773
Hersteller:
     F.A.N. EUROPE Lighting
Herst.-Nr.:
     I-LAMPD/S45 BCO
EAN/GTIN:
     8031434881226
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe E27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
1000 mm
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/L15 BCO
ab € 21,46*
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/L20 BCO
ab € 27,16*
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/L35 BCO
ab € 66,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
342010108
ab € 70,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30473001
ab € 24,37*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60143
ab € 128,59*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30152507
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.