Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-60143
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60143
EAN/GTIN:
     4003694601436
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte AVIGNON einflammig Opalglas höhenverstellbar & dimmbar, Ø 25cm

Die stilvolle Pendelleuchte AVIGNON ist zeitlos und dennoch ewig modern!

Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 25cm und ist aus hochwertigem, weißem Opalglas gefertigt. Er bildet eine perfekte Einheit mit der filigranen, silberfarbenen Abhängung aus Metall.

Dank der praktischen Höhenverstellbarkeit lässt sich der Schirm von 115cm bis 170cm nach Ihren persönlichen Gegebenheiten ausrichten. Somit ist die Pendelleuchte gerade auch für hohe Räume sehr gut geeignet.

Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 9 Watt und 1000 Lumen in angenehmem Warmweiß. Zudem ist es dimmbar und lässt sich bei zusätzlicher Verwendung eines Wanddimmers über Ihre Hausinstallation stufenlos dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Silber matt
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 115 cm bis 170 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,285 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Hängeleuchten, Hängelampen, Zugpendelleuchten, Pendellampen, Zuglampen, hängende, LED, dimmbare, höhenverstellbare, stufenlos, Opalglas, Milchglas, Lampenschirm, weiße, kleine, lange, hohe, Räume, 1, einflammige, Designklassiker, schöne, klassische, exklusive, hochwertige, mit, aus, fürs, übern, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchen, Küchenlampen, Küchenleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,28*
€ 161,40*
€ 5,95*
ab € 129,37*
€ 162,04*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 164,79*
€ 206,14*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
61075
ab € 274,68*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60207
ab € 238,57*
Ähnlich
Fischer & Honsel
61094
ab € 164,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559230
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.