Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Bosch PKN601DP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32909075
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKN601DP1D
EAN/GTIN:
     4242002830803
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- PowerBoost: frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- DirectSelect Premium: direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- Flächenbündiger Rahmen: die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
8600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 1
1700 W
Boost für Kochzone 1
2600 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 \ 210 mm
Leistung Kochzone 4
1200 \ 2200 W
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Zertifizierung
CE, UA, VDE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
572 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.