Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC APCRBC152 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC APCRBC152 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
APC APCRBC152 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32850825
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC152
EAN/GTIN:
     731304317616
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15290 g
Breite
210 mm
Höhe
76 mm
Tiefe
762 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batteriekapazität
480 VAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Verpackungstiefe
635 mm
Paketgewicht
17550 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,01*
€ 717,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,16*
€ 673,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SRT3000XLW-IEC
ab € 2.791,20*
Zubehör
APC
SRT3000XLI
ab € 2.204,15*
Zubehör
APC
SRT3000RMXLW-IEC
ab € 2.919,84*
Zubehör
APC
SRT3000RMXLI
ab € 2.689,42*
Zubehör
APC
SRT3000RMXLI-NC
ab € 2.691,17*
Zubehör
APC
SRT96BP
ab € 1.073,42*
Zubehör
APC
SRT96RMBP
ab € 1.242,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.