Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18685 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18685 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18685 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18685 Video-Switch HDMI
DeLOCK 18685 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32827238
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18685
EAN/GTIN:
     4043619186853
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 5x1
hdmi switch
Mit diesem Delock HDMI Switch können bis zu fünf HDMI Geräte an einem HDMI Monitor, TV oder Beamer betrieben werden. Mit der Taste am Gerät oder der Fernbedienung kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.3 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
123 x 51 x 20 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
600 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Externes Netzteil
Ja
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Weitere Suchbegriffe: delock hdmi switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.