Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-2C-TLN2F Intel SoC BGA 1667 Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-2C-TLN2F Intel SoC BGA 1667 Rack (1U)
Supermicro X10SDV-2C-TLN2F Intel SoC BGA 1667 Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32588185
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-2C-TLN2F-O
EAN/GTIN:
     672042226535
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
PCI 3.0, SMBIOS 2.8, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1667
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Prozessor
D1508
Prozessor-Taktfrequenz
2200 GHz
Prozessor FSB unterstützt
2200 MHz
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium® D
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Sonstige Funktionen
Anzahl Prozessorkerne
2
CPU Konfiguration (max)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 1000BASE-T
LAN-Controller
Realtek RTL8201N
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-d, VT-x
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,02*
€ 489,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,81*
€ 468,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.