Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doebis Unicable II LNB Diavolo Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doebis Unicable II LNB Diavolo Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Doebis Unicable II LNB Diavolo Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32350019
Hersteller:
     DOEBIS
Herst.-Nr.:
     912-0591
EAN/GTIN:
     4046173106091
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Umrüsten von KABEL auf SAT – ohne lästiges Kabelziehen!

Für die Verteilung des Satellitensignals mit nur einem Kabel wird ein Unicablesystem benötigt. Bisher musste zu jedem Receiver eine separate Leitung gelegt werden, um unabhängig Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen. Mit dem Unicable II LNB von Megasat wird nur eine satellitentaugliche Leitung benötigt, an der bis zu 24 Receiver in Reihe oder mit einem Sat-Verteiler angeschlossen werden können. Somit kann die vorhandene Leitung des Kabelfernsehens weiterhin verwendet werden.

Die im Lieferumfang beiliegende Gummitülle für die F-Buchse dient als Wetterschutz vor Schnee und Regen. Durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1 dB ist eine hervorragende Bild- und Tonqualität gewährleistet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Schalter
24
Durchmesser
40 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
60 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
292 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
111 x 65 x 155 mm
Paketgewicht
340 g
Energie
Energieverbrauch
320 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,79*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.