Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-SAV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NA-SAV2
Noctua NA-SAV2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32327421
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-SAV2.RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfter Vibrationsdämpfer
lüfter vibrationsdämpfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silikon
Produktfarbe
Rot
Kompatibilität
Noctua industrialPPC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
68 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.