Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-SAV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Noctua NA-SAV2
Noctua NA-SAV2
Noctua NA-SAV2
Artikel-Nr.:
     820-1241348
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-SAV2.WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfter Vibrationsdämpfer
lüfter vibrationsdämpfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Noctua industrialPPC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
68 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,67*
5 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,60*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.