Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PM 3635 Popcornmaschine Weiß 2 min 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic PM 3635 Popcornmaschine Weiß 2 min 1200 W
Clatronic PM 3635 Popcornmaschine Weiß 2 min 1200 W
Clatronic PM 3635 Popcornmaschine Weiß 2 min 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32169259
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263335
EAN/GTIN:
     4006160633351
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
  • Kalorienbewusste Popcornherstellung durch Heißluft (ohne Fett)
    - Ein gesunder und schmackhafter Snack für die ganze Familie
    - Schnelle Zubereitung (2–3 Portionen in ca. 2 Min.)
    - Kinderleichte Handhabung
    - Gesunde Zubereitung ohne Öl
    - Inkl. Portionierschale (für z.B. Butter, Mais etc.)
    - Transparenter Deckel
    - Ein-/Ausschalter
    - 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W
Weitere Informationen:
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Vorbereitung Zeit
2 min
Kapazität (in Tassen)
3 Tassen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.