Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DF103 Sicherheitsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric DF103 Sicherheitsrelais Schwarz, Weiß
Schneider Electric DF103 Sicherheitsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32035498
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF103
EAN/GTIN:
     3389119407243
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
79.5 mm
Gewicht
126 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, EAC, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
690 V
Nominale Eingang Spannung
690 V
Maximaler Einschaltstrom
32 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
IEC UL recognized CSA CCC EAC DNV-GL REACH RoHS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.