Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1TB SATA 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32008124
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AESQ
EAN/GTIN:
     5397063750597
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Bietet bis zu 1 TB Massenspeicherkapazität
    - Mit Serial ATA-Schnittstelle für hohe Datenübertragungsraten
    - Drehzahl von 7200 1/min für hervorragende Leistung

    Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell™ Systems mit der 1 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 1 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer Serial ATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s .

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - PowerEdge FC630
    - PowerEdge FC830
    - PowerEdge M630
    - PowerEdge M830.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.