Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplattengehäuse
>
Artikel
HPE D6000 Disk-Array 140 TB Rack (5U) Schwarz, Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-31751318
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
QQ698A
EAN/GTIN:
8861116305470
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Bereitet Ihnen die Verarbeitung der zunehmenden Menge unstrukturierter Daten Probleme? Sind Sie auf der Suche nach einer kostengünstigen Direct Attach Storage (DAS)-Option mit hoher Kapazität? Das HP D6000 Plattengehäuse mit 6 Gbit/s und unkomplizierter SAS-Architektur ist ideal als Direct Attach Storage für HP BladeSystem-Server geeignet. Sie erhalten die Einfachheit und den Kostenvorteil von DAS, ohne an Flexibilität oder Leistung einzubüßen. Die 6 Gbit/s SAS BL Switches unterstützen bis zu sechs D6000 Plattengehäuse für bis zu 1260 TB Speicher im Rack. Gruppen von Laufwerken werden direkt einzelnen Blade-Servern zugeordnet, die diesen als lokaler Speicher angezeigt werden. Dadurch können mehrere Server in einem Gehäuse eine eigene Festplatte haben, anstatt dass ein Server auf jeweils nur ein JBOD beschränkt ist. Mit dem D6000 Plattengehäuse zugeordneten Direct Attach-Funktionen; Serveradministratoren können lokalen Speicher bei laufendem Betrieb gemäß ihren Konfigurationsanforderungen erstellen.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
940 W
AC Eingangsspannung
90-265 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2008 R2; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); VMware ESX; Depending on host connectivity
Festplattencontroller
(4) Smart Array P721m/2GB FBWC; (4) Smart Array P731m; Supported
Expansion Beschreibung
Up to six; See QuickSpecs for detailed information
Insight Manager-Unterstützung
Ja
Plattenlaufwerk
(70) LFF MDL SAS; Supported
Design
Gehäusetyp
Rack (5U)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
70
Gesamte installierte Speicherkapazität
140 TB
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
891.2 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
145000 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Festplatten Gehäuse
,
Festplattengehäuse
,
Internal Hard Drives
,
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
serial attached scsi festplatten
,
array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24.988,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.988,55*
€ 29.736,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.897,98*
€ 29.628,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.612,60*
€ 29.288,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 4TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
HP
693689B21
€ 238,19*
Zubehör
HP 600GB 6G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 15000 RPM 3.5"
HP
516828B21
€ 265,84*
Zubehör
HP 6Gb SAS Switch Dual Pack for BladeSystem c-Class
HP
BK764A
€ 4.244,66*
Zubehör
HP 6Gb SAS Switch Single Pack for BladeSystem c-Class
HP
BK763A
€ 1.822,42*
Zubehör
HP H222 Host Bus Adapter
HP
650926-B21
€ 296,95*
Zubehör
HP Smart Array P421/1GB FBWC 6Gb 2-ports Ext SAS Controller RAID-Controller
HP
631673-B21
€ 730,92*
Zubehör
HP Smart Array P822/2GB FBWC 6Gb 2-ports-Int/4-ports Ext SAS Controller RAID-Controller
HP
615418-B21
€ 110,20*
Zubehör
HPE 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
HP
507614-B21-RFB
€ 256,48*
Zubehör
HPE 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Interne Festplatte 7200 RPM 3.5"
HP
507614-B21
€ 391,06*
Zubehör
HPE 1y PW 4h 24x7w/DMR MDS600 PC
HP
U1KZ2PE
€ 5.480,97*
Zubehör
HPE 1y PW Nbd MDS600 PC
HP
U1KZ7PE
€ 3.202,10*
Zubehör
HPE 1Y, PW, 24x7, MDS600 FC SVC
HP
U2KM6PE
€ 8.069,36*
Zubehör
HPE 1Y, PW, 6h, 24 x 7, CDMR MDS600 PC SVC
HP
U1KZ4PE
€ 5.816,28*
Zubehör
HPE 1Y, PW, 6h, 24 x 7, MDS600 PC SVC
HP
U1KZ3PE
€ 5.915,06*
Zubehör
HPE 1Y, PW, 6h, 24 x 7, w/DMR MDS600 PC SVC
HP
U1KZ5PE
€ 3.472,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.