Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 3103125 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 3103125 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3103125 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3103125 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3103125 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3103125 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31734983
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3103125
EAN/GTIN:
     4005546988009
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions-Fahrwagen mit 2 festen und einem mittleren, verstellbaren Fachboden. Für DIN A4-Ordner und Bürogeräte. Hochwertiger, epoxidharzbeschichteter Stahl und melaminbeschichtetes Holz bieten Sicherheit gegen Kratzer. Gebogene Design Seitenpaneelen mit dekorativem Peforationseffekt. Handgriff auf beiden Seiten. Voll mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand. Maße: 820 x 575 x 380 mm (H x B x T). Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Höhe
820 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Holzkohle, Silber
Format
A4
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,36*
€ 293,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
3101125
ab € 354,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.