Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Design Line Multifuntions-Wagen L, metallic silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Design Line Multifuntions-Wagen L, metallic silber/anthrazit
DURABLE Design Line Multifuntions-Wagen L, metallic silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-3101125
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3101125
EAN/GTIN:
     4005546987989
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Dekorativer Bürowagen für Ordner, Bürogeräte etc. Mittlerer Boden höhenverstellbar. • Flexibler Multifunktionswagen zur Ablage von Elektrogeräten und Büro-Utensilien • Mobil und sicher in der Bewegung (4 Rollen, davon 2 mit Bremse) • Drei stabile Ablageböden (Mitte höhenverstellbar), für z. B. 8 breite Standard-Ordner oder Bürogeräte • Mobil und einfach in Bedienung durch Handgriffe • Einfache Montage durch beiliegende Aufbauanleitung • Außenseiten aus stabilem Stahl mit dekorativer Perforationsoptik
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3101
Außenmaße (B x H x L/T):
770 mm x 820 mm x 440 mm
Farbe:
Verzinkt
Serie:
DESIGN LINE
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, ablagewagen, multifunktionswagen, bürowagen, büroeinrichtung, organisationswagen, computertisch, tisch für drucker, rolltisch, beistellwagen, druckertisch, druckerwagen, büromöbel, computertrolley, druckerstation, kopierstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
3103125
ab € 202,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.