Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 731-635/018-000 Anschlussblock 5P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 731-635/018-000 Anschlussblock 5P Orange
Wago 731-635/018-000 Anschlussblock 5P Orange
Wago 731-635/018-000 Anschlussblock 5P Orange
Wago 731-635/018-000 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0816852
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-635/018-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.76 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,12331*
€ 2,63331*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2572*
€ 2,7772*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3578*
€ 2,8878*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4703*
€ 3,0203*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,4884*
€ 3,0484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,63331*
€ 3,13364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12331*
€ 2,52674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,6655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-685
ab € 1,54981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.