Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 731-633 Anschlussblock 3P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 731-633 Anschlussblock 3P Orange
Wago 731-633 Anschlussblock 3P Orange
Wago 731-633 Anschlussblock 3P Orange
Wago 731-633 Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31616336
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.52 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45978*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66978*
€ 1,98704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45978*
€ 1,73714
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,0301*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-683
ab € 1,29906*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.