Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 731-632 Anschlussblock 2P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 731-632 Anschlussblock 2P Orange
Wago 731-632 Anschlussblock 2P Orange
Wago 731-632 Anschlussblock 2P Orange
Wago 731-632 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31616331
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.9 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14968*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31968*
€ 1,57042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14968*
€ 1,36812
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/762-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00513*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 11,948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,02441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.