Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 731-616/018-000 Anschlussblock 16P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 731-616/018-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 731-616/018-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 731-616/018-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 731-616/018-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31616328
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-616/018-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.7 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69041*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20041*
€ 8,56849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62041*
€ 7,87829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69041*
€ 6,77159
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,02981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.