Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SRI-2358F BGA 1283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SRI-2358F BGA 1283
Supermicro A1SRI-2358F BGA 1283
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31579693
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SRI-2358F-O
EAN/GTIN:
     672042226412
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1283
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C2358
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Verlustleistung (max)
7 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.45 mm
Tiefe
171.45 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
2
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Speicherkapazität
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.