Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Phoenix Contact 3240328 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31565627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240328
EAN/GTIN:
     4046356508087
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Schaltschrank
Von der Klemme bis zur Steuerung erwartet Sie ein umfangreiches Programm an Komponenten und Systemen.

Feldinstallation
Innovative I/O-Verdrahtungssysteme und Industriesteckverbinder sorgen für eine effiziente Energie- und Datenübertragung.

Geräte- und Anschlusstechnik
Ob Leiterplattenanschluss oder Elektronikgehäuse: Sie finden Ihre individuelle Lösung.

Systeme und Lösungen
Unsere Produkte folgen einem systemischen Ansatz und sind vielfältig kombinierbar. Sie können so ein individuelles Paket zur Lösung Ihrer speziellen Aufgaben zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Zertifizierung
V0
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
100 mm
Höhe
14.4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,878*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,90167*
€ 9,40299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7363*
€ 9,2062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57167*
€ 9,01029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3869*
€ 8,79041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23167*
€ 8,60569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92167*
€ 7,04679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.