Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 Anschlussblock 15P Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 Anschlussblock 15P Grün
Phoenix FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 Anschlussblock 15P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31564932
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1940224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.8 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,9288*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,9288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 677,02*
€ 805,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 674,79*
€ 803,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 648,80*
€ 772,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 636,34*
€ 757,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 630,11*
€ 749,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,8588*
€ 9,35197
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,9288*
€ 8,24527
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.