Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FK-MCP 1,5/14-STF-3,5 Anschlussblock 14P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FK-MCP 1,5/14-STF-3,5 Anschlussblock 14P Grün
Phoenix Contact FK-MCP 1,5/14-STF-3,5 Anschlussblock 14P Grün
Artikel-Nr.:
     108EL-8542518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1940211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.3 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 7,78*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,995*
€ 8,2751*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5124*
€ 8,6324*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,68398*
€ 8,81398*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,8404*
€ 8,9804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 389,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,738*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.