Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTTCB 1.5-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QTTCB 1.5-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact QTTCB 1.5-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31562192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3205132
EAN/GTIN:
     4017918932510
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
99.6 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7242*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3742*
€ 5,2053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7242*
€ 4,4318
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3205161
ab € 0,3282*
Zubehör
Phoenix Contact
3205187
ab € 0,3152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2306*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7895*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 7,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.