Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Multytenne QuattroSat Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Multytenne QuattroSat Satellitenantenne Rot
TechniSat Multytenne QuattroSat Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31542405
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1445/8815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 100 %
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
11.5V - 14.5V,16V - 19V
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
32.2 dBi
Offset-Winkel
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
4310 g
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.