Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital 500GB 64MB 6Gb/s 5400RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31359187
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000AURX
EAN/GTIN:
     718037785318
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
25.4 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD10EURX
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.