Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.08 Deckenbeleuchtung 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.08 Deckenbeleuchtung 20 W
Paulmann 941.08 Deckenbeleuchtung 20 W
Paulmann 941.08 Deckenbeleuchtung 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31169601
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Seil-Set, LED, 5x4W, MacLED 230V/12V DC Chrom matt
Komplett-Set, LED, inklusive Leuchtmittel
Das 5-flammige LED Seilsystem -MacLED- ist mit einer Gesamtleistung von 20 Watt die Innovation in der LED-Technik. Das System ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet und wird mit dem entsprechenden Zubehör wie z.B. Umlenker etc. zum Alleskönner" in Sachen individuelle Lichtlösungen. "
- Oberfläche/Farbe: Chrom matt
- Komplett-Set inkl. 5 Seilleuchten, 10m Seil 2,5mm², Gleichstrom-Trafo 30VA, Montageanleitung
- inklusive LED Leuchtmittel (fest verbaut)
- Weitläufige Lichtstreuung für ideale Raumausleuchtung
- LED Technik spart bis zu 80% Strom gegenüber herkömmlichen Glühlampen
- Nur mit 12V Gleichstrom(DC)-Produkten erweiterbar; nicht kompatibel mit 12V Wechselstrom(AC)-Produkten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Lampenleistung
4 W
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.