| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-31097825 Herst.-Nr.: 65661 EAN/GTIN: 4043619656615 |
| |
|
| | |
| Dieser HDMI Adapter von Delock kann die Buchse des HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach rechts abwinkeln. Somit kann das HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die bereits vorhandene HDMI Buchse nur schwer zugänglich ist. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Breite | 27.5 mm | | Tiefe | 30.3 mm | | Höhe | 7.2 mm |
|
| | |
| | | |
| |