Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM GE-SDM200-CS Dimmer Extern Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM GE-SDM200-CS Dimmer Extern Schwarz
digitalSTROM GE-SDM200-CS Dimmer Extern Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30934586
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     GE-SDM200-CS
EAN/GTIN:
     7640156791662
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
FUNKTION UND VERWENDUNGSZWECK
Der Schnurdimmer ist zum Anschluss an eine freistehende Leuchte (Steh- oder Tischleuchte) vorgesehen. Er kann zur Nachrüstung verwendet werden und wird in die Zuleitung der Leuchte installiert. Somit können angeschlossene Leuchten über die 230 V Leitung via digitalSTROM-Kommandos ein- und ausgeschaltet sowie im Dimmerbetrieb in der Helligkeit verändert werden.

Schließen Sie freistehende Steh- oder Tischleuchten einfach direkt an ihr digitalSTROM-Netz an: Der digitalSTROM Schnurdimmer M GE-SDM200 wird in die Zuleitung der Leuchte installiert und ermöglicht Ihnen die komplette Lichtsteuerung und -dimmung per digitalSTROM
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ohmsche Last (max)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1802.5 mm
Höhe
30 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Eurostecker
Anschluss 2
Eurostecker
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
EN 60529
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.