Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Xenon-Signalleuchte
>
Artikel
Schneider Electric DL1BDB1 LED-Lampe Weiß BA15d
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-30848544
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
DL1BDB1
EAN/GTIN:
3389110117882
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
BA15d
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Energie
Lampenstrom
47 mA
Eingangsspannung
24 V
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Röhre
,
LED Tube
,
LED-Signalleuchte
,
Leuchtmelder
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Leuchtmittel BA15d
,
Sockel BA15d
,
Xenon-Signalleuchte
,
led leuchtmittel ba15d
,
led anzeigelampen
,
meldeleuchte 24v
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß, für Signalsäule XVB, schwarzer Kunststoff
Schneider Electric
XVBZ01
€ 9,96*
Zubehör
Komp.signalstation m. Dauerlicht, orange XVB, Fass. BA 15d, max. 250 V -IP 65
Schneider Electric
XVBL35
€ 55,27*
Zubehör
Komp.signalstation m. Dauerlicht, rot XVB, Fassung BA 15d, max. 250 V, IP 65
Schneider Electric
XVBL34
€ 55,32*
Zubehör
Kompaktsignalstation m. Dauerl., blau XVB, Fassung BA 15d, max. 250 V, IP 65
Schneider Electric
XVBL36
€ 55,00*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=800mm, schwarzes Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ04
€ 24,39*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ02A
€ 20,39*
Zubehör
Stützrohr+Halterung L=80mm, schwarzes Aluminium, XVB
Schneider Electric
XVBZ02
€ 19,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.