Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S310-II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S310-II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S310-II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30833091
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS310IIXEEBX
EAN/GTIN:
     5712505713204
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Das Topmodell CT-S310II ist ein kompakter Beleg- und Barcode-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einer ENERGY STAR® Stromversorgung, Papierspar-Funktion, einem halogenfreien Gehäuse und einer Verpackung aus recycelten Materialien ist er besonders umweltfreundlich. Sein einfach zu wartender Cutter und die patentierte Long Life Printing (LLP) Technologie mit einer Lebensdauer von über 200 km machen ihn zur perfekten Kombination aus Leistung und Energie-Effizienz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucktechnologie
Teilenkapazität
58mm: 52/46, 80mm:72/64
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
1800 g
Merkmale
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
160 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65 - 75 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80, 58 mm
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
32 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVE Energy
NM9/9FF
ab € 2,97*
Zubehör
Citizen Systems
TZ09806-00F
ab € 26,20*
Zubehör
Citizen Systems
800452-00
ab € 7,72*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,75*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.