Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM GR-HKL230 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM GR-HKL230 Leistungsrelais Schwarz
digitalSTROM GR-HKL230 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30764897
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     GR-HKL230
EAN/GTIN:
     7640156791587
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Relaisklemme Jalousie
Die Klemme ist für den Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei Endschaltern vorgesehen, die sich über handelsübliche Jalousieschalter bedienen lassen. Angeschlossene Motoren können über die 230V-Leitung via digitalSTROM Kommandos gesteuert werden.

Flexible Montage
Durch die Art und Größe kann die Klemme direkt in der Nähe des Jalousiemotors installiert werden. Durch die vorkonfektionierten Hirschmann Stecker ist ein schneller und fehlerfreier Anschluss an die Bauseits vorhandenen Stecker gewährleistet. Das Gehäuse hat Laschen zur Schraubbefestigung.

Plug&Play
Durch das integrierte Geräteverhalten in der Klemme ist der nachgelagerte Antrieb samt Jalousie perfekt auf das digitalSTROM System abgestimmt. Nach automatischer Anmeldung und entsprechender Konfiguration arbeitet die Jalousie abgestimmt im digitalSTROM System. Neben der manuellen Bedienung über Taster und Smartphone Apps stehen Server Apps zur Zeitsteuerung oder ereignisorientierter Steuerung zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
51 x 73 x 34 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.