Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit SSL, 802.1x RADIUS, SNMP, SSH |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Statische Anschlusssicherheit | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| IP-MAC-Portbindung | Ja |
| Authentifizierung | Port-basierte Authentifizierung |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 4 |
| Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich | 48 - 56 V |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 144 W |
Design | Produktfarbe | Blau, Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung, System |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 |
| Wandmontage | Ja |
| DIN-Schienen-Montage | Ja |
| Sicherheit | IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6 |
| Zertifizierung | FCC 15 A, CE |
Leistungen | Upgradefähige Firmware | Ja |
Lichtwellenleiter | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100BASE-FX, 1000BASE‑BX, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 76.8 mm |
| Tiefe | 107.3 mm |
| Höhe | 152 mm |
| Gewicht | 1004 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Wärmeableitung | 523.8 BTU/h |
Energie | DC input Spannung | 48 - 56 V |
| Eingangsstrom | 3.5 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5.04 W |
| Stromverbrauch (max.) | 152.96 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
| Durchgang | 14.8 Mpps |
| Store-and-Forward | Ja |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4.1 MB |
Sonstige Funktionen | Terminalblock-Anschluss | Ja |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Stacked VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN |
| Anzahl der VLANs | 256 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 256 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L4 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Traffic-Klassifizierung | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| MIB Unterstützung | RFC 1215, RFC 1493, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3635 |