Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 2300621036 Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 2300621036 Backform
Kaiser 2300621036 Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30724612
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300621036
EAN/GTIN:
     4006932621036
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform
  • gleichmäßige Bräunung
    - made in Germany
    - leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Spülmaschinenbeständig
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zinnteller
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
5.99 mm
Backformdurchmesser
300 mm
Gewicht
368 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
428 g
Weitere Suchbegriffe: Spring-Form, Springform, spring form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,88*
€ 36,747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.