Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-47131 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-47131 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47131 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47131 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47131 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47131 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30652822
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,921*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,641*
€ 12,66279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,921*
€ 10,61599
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.