Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
| Anzahl der unterstützten Prozessorkerne | 18 |
| Unterstützte QPI | 9.6 GT/s |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Dodeca |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Merkmale | Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 4.0 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Remote-PC-Assist-Technik (RPAT) | Ja |
| Intel® Quiet-System-Technik (QST) | Ja |
| Intel® Quick-Resume-Technik | Ja |
| Intel® Matrix-Storage-Technik (Intel® MST) | Ja |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Client Initiated Remote Access (CIRA) Technologie | Ja |
| Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® AC'97Technologie | Ja |
| Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Intel® Unite-Technologie | Ja |
| Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
| Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
| Intel® Remote Wake Technology (Intel® RWT) | Ja |
| Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® Server Management Software | Ja |
| Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
| Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
| Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
| Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 4 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Unterstützte LRDIMM Modulkapazität | 32GB, 64GB |
| Maximale LRDIMM Speicher | 1000 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1333 MHz |
| Zahl der DIMM Slots | 16 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133 MHz |
| Maximaler RDIMM Speicher | 512 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 332 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
| SATA III Anschlüsse | 10 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 16 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Integrierte SAS ports | 8 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |