Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEL 411 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEL 411 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEL 411 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30642728
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110027
EAN/GTIN:
     4021121534775
Suchbegriffe:
LNB
LNC
kathrein lnb
lnb
Die KATHREIN-Euroline-Universal-Speisesysteme eignen sich für Satellitenempfangsanlagen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme.

Sie sind zum Empfang von Satelliten im Ku-Band bestimmt, z. B. ASTRA, EUTELSAT, Türksat, Hispasat etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75/10.6 GHz
Verstärkung
60 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
80 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
61 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150 g
Energie
Energieverbrauch
165 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.