Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4510 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4510 Schraubenziehereinsatz
C.K Tools T4510 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624618
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der bits
9 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Material
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
2x PZ1, 5x PZ2, 1x PZ3, 1x PH2
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.