Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 66063013 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30587942
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66063013
EAN/GTIN:
     4048466918992
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die PEDEA Notebook-Tasche ist für Geräte bis 15,6 Zoll (39,6cm) konzipiert. Die schlanke, moderne Tasche mit weichem Innenfutter ist der optimale Schutz vor Kratzern und Stößen. Der lange Reißverschluss ermöglicht einen leichten Zugang zu Ihrem Gerät. Die Zusatzfächer bieten Platz für Ihre Dokumente oder für Ihr Zubehör. Kompaktes Außenmaß, langer gepolsterter Schultergurt und Tragegriffe vereinfachen den Transport der Tasche.

- Optimaler Schutz für Gehäuse und Display
- Das weiche Innenfutter schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen
- Praktische Zusatzfächer für Ihre Dokumente oder Ihr Zubehör
- Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Nylon
Schultergurt
Ja
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15" grau, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66063057
ab € 16,52*
Ähnlich
Pedea
66063017
ab € 16,57*
Ähnlich
Pedea
66063024
ab € 16,49*
Ähnlich
Pedea
66063058
ab € 16,49*
Ähnlich
Pedea
66063043
ab € 16,50*
Ähnlich
Pedea
66063056
ab € 16,51*
Ähnlich
Pedea
66063055
ab € 16,48*
Ähnlich
Pedea
66063015
ab € 16,50*
Ähnlich
Pedea
66063045
ab € 16,54*
Ähnlich
Pedea
66063022
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.