Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/ST, 5 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/ST, 5 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink LC/ST, 5 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30586555
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LT05
EAN/GTIN:
     4052792017595
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 130g
    - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4
    - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
130 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LT01
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
FP4LT02
ab € 3,64*
Sonstiges
LogiLink
FP4LT03
ab € 4,14*
Sonstiges
LogiLink
FP4LT15
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.