Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6340.100 Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6340.100 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6340.100 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30586310
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6340.100
EAN/GTIN:
     4028177382695
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3800 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kunststoff, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
388 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip65 rittal, pultgehäuse rittal, pultgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505200
ab € 13,15*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,70*
Zubehör
Rittal
6028510
ab € 13,75*
Zubehör
Rittal
6341000
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.