Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6340.300 Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6340.300 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6340.300 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30586309
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6340.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
Schaltschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3400 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kunststoff, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
238 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip65 rittal, pultgehäuse rittal, pultgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505200
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
6028530
ab € 12,01*
Zubehör
Rittal
6341000
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.