Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueCam A7s AC, Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueCam A7s AC, Akku Schwarz
TrueCam A7s AC, Akku Schwarz
TrueCam A7s AC, Akku Schwarz
TrueCam A7s AC, Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30580587
Hersteller:
     TrueCam
Herst.-Nr.:
     8594175350562
EAN/GTIN:
     8594175350562
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
micro SD
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Halter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Leistungen
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
130 °
Hauptkamera Sensor
CMOS
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264, MOV
Bewegungssensor
Ja
Nachtmodus
Ja
Automatische Aufnahme
Ja
Unterstützte Sprachen
Tschechisch
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Standbild
Fotofunktion
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
40 mm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.