Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2092-1126 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2092-1126 Anschlussblock 6P Grau
Wago 2092-1126 Anschlussblock 6P Grau
Wago 2092-1126 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30515657
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
    - Für Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste
    - Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt
    - Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
16.2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7568*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0102*
€ 2,39214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9468*
€ 2,31669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2092-1602/002-000
ab € 0,24688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.