Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0816276 Herst.-Nr.: 722-235/005-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
- Federleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280 - Die Federleisten sind im ungestecktem Zustand berührungsgeschützt und ermöglichen einen steckbaren, spannungsführenden Ausgang - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 18.25 mm | | Höhe | 26.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,39207* | € 2,86207* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,5554* | € 3,0454* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,5807* | € 3,0807* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,7884* | € 3,2784* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,93* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 286,207* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|