Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgew.,lgr 722-235/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 722-235/005-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 722-235/005-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 722-235/005-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-30861793
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-235/005-000
EAN/GTIN:
     4044918572460
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgew.,lgr 722-235/005-000

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 5 mm
5-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39207*
€ 2,85207*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5454*
€ 3,0354*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5707*
€ 3,0607*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7784*
€ 3,2484*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,92*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0607*
€ 3,64223
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5707*
€ 3,05913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 306,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 24,72425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-835/056-000
ab € 0,3672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.