Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FK-MCP 1,5/19-STF-3,5 Anschlussblock 19P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FK-MCP 1,5/19-STF-3,5 Anschlussblock 19P Grün
Phoenix Contact FK-MCP 1,5/19-STF-3,5 Anschlussblock 19P Grün
Artikel-Nr.:
     4147-M0664307
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1940266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 19, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
19P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.8 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,36411*
€ 11,81411*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,6897*
€ 12,1697*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 12,62*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,6561*
€ 13,2661*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,6561*
€ 13,2661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,81411*
€ 14,05879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36411*
€ 12,33329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 590,7055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,788*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.