Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000026023 Herst.-Nr.: 1913963 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 6P | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.5 mm | | Tiefe | 9.5 mm | | Höhe | 8.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,7586* | € 1,0086* | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8728* | € 1,1328* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,89572* | € 1,14572* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0048* | € 1,2848* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,0048* | € 1,2848* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|